曜日別特売
AB38334L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68450104

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68450104品番AB38334L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、調光範囲(100~約1%)、凹部コーナーライト適合調光器/AE36745E(別売)材質プラスチック(白色)、アクリル(白色)質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光束(Lm)300アズワン品番64-9316-88LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
注意
※天井から10cm以上離してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする