コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68450122
品番
AB39996L
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5
仕様
LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、調光範囲(100~約1%)、凹部コーナーライト
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
プラスチック(黒色塗装)、アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×110
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.2
光束(Lm)
300
アズワン品番
64-9318-02
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※天井から10cm以上離してください。