AB47597L ブラケットライト コイズミ照明 68450357

AB47597L ブラケットライト コイズミ照明 68450357
AB47597L ブラケットライト コイズミ照明 68450357

ブラケットライトAB47597L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68450357
品番
AB47597L
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
LED一体型、コーナー取付、凹部コーナーライト、化粧ネジ式
材質
ガラス(透明内面白色塗装)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
6.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×115×137
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.2
光束(Lm)
330
アズワン品番
64-9326-12
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする