コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68450497
品番
AB42221L
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.2
仕様
LED一体型、ねじ込式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(エコクリスタル内面消し)
質量(kg)
1.5
直径(Φmm)
130
奥行(mm)
125
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.3
光束(Lm)
455
アズワン品番
64-9320-18
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。