コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68450743
品番
AB40107L
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.4
仕様
LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)、化粧ネジ式
材質
鋼(しんちゅう古美、ガラス(透明)
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×223×243
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.7
光束(Lm)
430
アズワン品番
64-9318-10
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。