コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
0.9
0.9
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68450804
品番
AB43549L
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.4
仕様
LED(交換可)、電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、化粧ネジ式
材質
鋼(オールドブラスメッキ)、ガラス(クリアリブ入り)
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
217×212×258
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光束(Lm)
480
アズワン品番
64-9320-44
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。