曜日別特売
AB43550L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68450813

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)1
内容量1台注文コード68450813品番AB43550L
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
消費電力(W)6.4仕様LED(交換可)、電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、化粧ネジ式材質鋼(オールドブラスメッキ)、ガラス(アンバー色塗装リブ入り)質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×212×258色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.2光束(Lm)475アズワン品番64-9320-45LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする