K120 ロジクール キーボード K120 ロジクール 68450952

K120 ロジクール キーボード K120 ロジクール 68450952
K120 ロジクール キーボード K120 ロジクール 68450952
K120 ロジクール キーボード K120 ロジクール 68450952
K120 ロジクール キーボード K120 ロジクール 68450952
K120 ロジクール キーボード K120 ロジクール 68450952
K120 ロジクール キーボード K120 ロジクール 68450952
K120 ロジクール キーボード K120 ロジクール 68450952
K120 ロジクール キーボード K120 ロジクール 68450952

ロジクール キーボード K120

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード68450952品番K120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。

キー方式メンブレン仕様(押下圧)50g、角度調節機能ありブラック質量(g)(キーボード)550ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: PC入力

タッチは軽くて良いが、使用していくうちにキーの文字が消える。

対象商品 : 68450952
2023-07-13
用途: パソコンに接続
ヘアサロン花水城サービス業

パソコンに接続して、文字を打っています。手元が波打つデザインなので、フィット感があって、うちやすい。
これまで使用してきたキーボードは、古くなり、キーが沈んだまま上がってこなくなったので、新品の差が激しい。手がデカい人用のような気もします。手をいままでより大きく開かないとならないけど、ちまちまうつよりも、かえって使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 68450952
2022-11-18
用途: デスクトップパソコンに接続して通常のPC入力作業など

使い勝手は非常に良いです、ただ静音設計との事でしたのでもう少しキー操作時の音が静かだと思っておりましたが、そこそこの音が出ます。許容範囲内ですが。。

1が参考にしています
対象商品 : 68450952
2022-04-08
用途: オフィスのデスクトップPCのキーボードのリプレイスに

事務作業が主のオフィスのデスクトップPCのキーボードのリプレイスとして購入しました.安い製品ですが,しっかりとした作りで,キーボードマニアでない限りは9割方の方が満足できる製品と思います.

1が参考にしています
対象商品 : 68450952
2021-08-27
用途: 通常業務

頼んだ翌日に届き作業もスムーズに進みました
単価も安く満足です

1が参考にしています
対象商品 : 68450952
2021-10-07
用途: ディストップPC
株式会社吉田製作所

昔から変わらずなじみのあるレイアウトで使い易く、安くて重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 68450952
2021-05-19
用途: パソコンの入力

適度な反発力とストロークで使いやすい。キートップの文字も見やすくて
打ちやすい印象です。だれが購入しても、そう不満を感じることは無いはずです。

1が参考にしています
対象商品 : 68450952
2020-01-21
用途: 業務入力時

キータッチ等は文句ないですが、キーボードの斜度がもう少しあると入力疲労が軽減されると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする