コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68451014
品番
AB42599L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
消費電力(W)
2.6
仕様
LED(交換可)、電球形LEDランプLDA3(E17)、ファインホワイト塗装、取付必要深さ65mm
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
115
奥行(mm)
2
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
76
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.3
光束(Lm)
170
アズワン品番
64-9320-38
LED寿命(時間)
40000
埋め込み寸法(mm)
埋込穴□100
演色指数(Ra)
80
注意
※6~25mmの材厚で取付けてください。
※断熱施工不可