ABE545450 ブラケットライト コイズミ照明 68451023

ブラケットライトABE545450

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68451023
品番
ABE545450
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
LED一体型、自動点滅器付、1個用埋込スイッチボックス取付可能、コンセント付(容量1500Wまで)
材質
プラスチック(白色)
質量(kg)
0.1
消費電力(W)
0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×8
埋め込み深さ(mm)
30
光源色
橙色
LED寿命(時間)
40000
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする