曜日別特売
AH40905L イルム コイズミ(小泉成器) 68451145

AH40905L イルム コイズミ(小泉成器) 68451145
AH40905L イルム コイズミ(小泉成器) 68451145

イルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68451145品番AH40905L
参考基準価格(税別)¥235,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
消費電力(W)34.8仕様取付簡易型、別売連結金具(AE40788E)材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明消し)、飾(クリスタルガラス)質量(kg)4.3直径(Φmm)646高さ(mm)405ランプLDA6(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-73明るさ白熱灯40W×6灯相当灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2060
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする