曜日別特売
AP40042L イルム コイズミ(小泉成器) 68451276

AP40042L イルム コイズミ(小泉成器) 68451276
AP40042L イルム コイズミ(小泉成器) 68451276

イルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)4.4
消費電力(W)26.7
定格光束(Lm)1905
内容量1台注文コード68451276品番AP40042L
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器のグローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。

消費電力(W)26.7仕様速結端子付(送りなし)、グローブ押え式材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様全長(mm)1385~548質量(kg)4.4直径(Φmm)586高さ(mm)383ランプLDG9(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.3光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-69演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1905適用畳数~4.5畳
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする