曜日別特売
AP40043L イルム コイズミ(小泉成器) 68451285

AP40043L イルム コイズミ(小泉成器) 68451285
AP40043L イルム コイズミ(小泉成器) 68451285

イルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)3.3
消費電力(W)17.8
定格光束(Lm)1270
内容量1台注文コード68451285品番AP40043L
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器のグローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。

消費電力(W)17.8仕様速結端子付(送りなし)、グローブ押え式材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様幅(mm)505×205全長(mm)1385~548質量(kg)3.3高さ(mm)383ランプLDG9(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.3光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-70明るさ白熱球100W×2灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1270適用畳数2
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする