AA39690L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68451863

AA39690L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68451863
AA39690L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68451863

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)7.9
消費電力(W)62
定格光束(Lm)6090
内容量1台注文コード68451863品番AA39690L
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。

消費電力(W)62質量(kg)7.9高さ(mm)270エネルギー消費効率(Lm/W)98.2アズワン品番64-9317-69仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)直径(Φmm)690ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84定格光束(Lm)6090適用畳数~14畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする