曜日別特売
AI-03I エアリーナ ステンレスボトル カクセー 68452031

主画像

AI-03I エアリーナ ステンレスボトル カクセー 68452031
AI-03I エアリーナ ステンレスボトル カクセー 68452031

エアリーナ ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グレー
容量(mL)500
内容量1個注文コード68452031品番AI-03I
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

驚きの軽さで毎日を軽やかに♪携帯に嬉しい軽量設計のアイスにもホットにも使えるステンレスボトルです。
内びんは18-8ステンレス製でサビに強く清潔にご使用いただけます。
氷が止まって、熱い飲み物の飛び出しを防止する安心の氷止め仕様で、飲むときも安心。

材質本体:外側:ステンレス鋼(焼付塗装)、内側:18-8ステンレス、フタ・氷止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)直径66×高さ227グレー容量(mL)500質量(g)216保温効力(℃)6時間72以上保冷効力(℃)6時間8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする