曜日別特売
AA42062L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68452037

AA42062L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68452037
AA42062L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68452037

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)4.4
消費電力(W)46.8
定格光束(Lm)4470
内容量1台注文コード68452037品番AA42062L
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。

消費電力(W)46.8仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)質量(kg)4.4直径(Φmm)568高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-81演色指数(Ra)84定格光束(Lm)4470適用畳数~10畳
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする