AA42069L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68452055

AA42069L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68452055
AA42069L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68452055

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)4.4
消費電力(W)46.8
定格光束(Lm)4470
内容量1台注文コード68452055品番AA42069L
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。

消費電力(W)46.8仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)質量(kg)4.4直径(Φmm)568高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-83演色指数(Ra)84定格光束(Lm)4470適用畳数~10畳
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする