曜日別特売
AA42749L インテリアファン コイズミ(小泉成器) 68452405

インテリアファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68452405品番AA42749L
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。

消費電力(W)35仕様全灯→消灯、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-97灯数5演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890適用畳数~12畳
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする