Style premeum

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード68454201品番YS-AL03A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98016,980

Style PREMIUMは、身体の負担をより軽減するため、特性の異なる2種類のウレタンを採用しました。
やさしく包み込む上部の低反発ウレタンと、下から身体を支える高反発ウレタンで、座り心地のよさと、S字姿勢の維持を両立します。
人間工学に基づいた、3つの構造のポイントで身体に負担のかかりにくい、正しい姿勢へと導きます。
S字姿勢の維持をサポートして、局部的に集中していた体圧を分散。身体への負担を軽減することで、長時間座っても疲れにくい形状を叶えました。
リビングのソファの上にも、オフィスのデスクワークにも。シンプルで持ち運びやすいデザインで、さまざまな生活シーンにお使いいただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、底面ゴム:シリコーンゴム質量(kg)約3.9ブラック耐荷重(kg)約120サイズ(mm)約W460×D440×H430
注意
※ヒップサイズが110cm以上の方は本品が正常に機能しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする