曜日別特売
‐【ワケあり】 クリアボウル 本体 中央化学 68454246

‐【ワケあり】 クリアボウル 本体 中央化学 68454246
‐【ワケあり】 クリアボウル 本体 中央化学 68454246

クリアボウル 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1ケース(50枚×24袋)注文コード68454246品番‐【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98011,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別本体材質OPS寸法(mm)Φ150×58サイズ電子レンジ×室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする