曜日別特売
GCUL-2455-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455689

GCUL-2455-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455689
GCUL-2455-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455689
GCUL-2455-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455689

キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ13
ウエスト(cm)71
ネイビー
内容量1着注文コード68455689品番GCUL-2455-K6
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

前ラップ仕様でスカート風に見えるデザインが、上品で女性らしい印象を演出するレディースキュロットです。
黒には金茶、紺にはラベンダー繊細な陰影が華やかさを添えます。
驚くほど軽量で、適度なストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地です。
抗菌・防臭加工付きで、長時間の着用でも清潔感をキープできます。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材。グリーン購入法にも適合したサステナブルな商品です。
事務服や接客、販売業務など、幅広いシーンにおすすめです。

用途接客・オフィス事務 向け仕様ウエスト後ゴム・5~7cm伸びるらくらくウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニングネイビーサイズ13規格女性用シリーズURBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ混率(%)【表地】ポリエステル98% レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100%ウエスト(cm)71機能素材:抗菌・防臭ヒップ(cm)104丈(cm)57.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする