曜日別特売
GPAL-2456-B6 ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68456416

GPAL-2456-B6 ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68456416
GPAL-2456-B6 ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68456416
GPAL-2456-B6 ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68456416

ストレートパンツ レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ19
ウエスト(cm)87
ブラック
内容量1着注文コード68456416品番GPAL-2456-B6
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

黒には金茶、紺にはラベンダーをあしらった繊細な陰影が美しいストライプ柄を採用した、上品で洗練されたストレートパンツです。
抗菌・防臭機能付きで、清潔感を保ち、おもてなしや接客シーンに最適。
驚くほど軽量で、適度なストレッチ性を備えているため、年間を通して快適な着心地を実現します。
しゃがんでもウエストがずり落ちにくい、ジャストウエスト設計。
通気性に優れたメッシュ裏地は、伸縮性と耐久性を兼ね備えています。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
環境に配慮した再生ポリエステルを使用し、グリーン購入法にも適合したサステナブルな事務服です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様5~7cm伸びるらくらくウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・両後ポケット・股下フリー・ホームクリーニングブラックサイズ19規格女性用シリーズURBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ混率(%)【表地】ポリエステル98% レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100%股下(cm)84ウエスト(cm)87機能素材:抗菌・防臭ヒップ(cm)111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする