コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
商品レビューを投稿する
消費電力(W)
10
6
10
光束(Lm)
765
505
765
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68457113
品番
AH43692L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
消費電力(W)
10
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質
アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.5
光束(Lm)
765
アズワン品番
64-9321-63
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。