曜日別特売
GSKL-2562-K6 Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68457220

GSKL-2562-K6 Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68457220
GSKL-2562-K6 Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68457220
GSKL-2562-K6 Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68457220
GSKL-2562-K6 Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68457220
GSKL-2562-K6 Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68457220
GSKL-2562-K6 Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68457220

Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ15
ウエスト(cm)73
ネイビー
内容量1着注文コード68457220品番GSKL-2562-K6
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

黒にはブロンズ、紺にはブルーを配色した、繊細で美しいストライプ柄のニット素材を使用したAラインスカートです。
ストレッチ性に優れた「マニフィーレ(R)」素材を採用し、美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴です。
布帛のような高級感のある見た目で、オフィスから接客まで幅広いシーンにおすすめ。
ウエストは最大10cm伸びる「すごラク設計」で、長時間の着用も快適。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務 向け仕様10cm伸びるすごラクウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニングネイビーサイズ15規格女性用シリーズPLATINAM STRIPES/ プラチナ・ストライプ混率(%)【表地】複合繊維(ポリエステル)49% ポリエステル46% キュプラ5% 【裏地】ポリエステル64% 複合繊維(ポリエステル)36%ウエスト(cm)73機能素材:防シワ・ストレッチヒップ(cm)107.5丈(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする