消費電力(W)24.8仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1179×58×46色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間光束(Lm)2615アズワン品番64-9326-20グリーン購入法適合演色指数(Ra)82