コイズミ(小泉成器)
和風照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
鋼(オフホワイト塗装)
鋼(オフホワイト塗装)
鋼(黒色塗装)
高さ(mm)
350
350
366
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68458696
品番
AP47541L
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
美しくなめらかな曲面に因州和紙の濃淡が浮かび上がり、空間に独特な存在感を添えていきます。
消費電力(W)
4.9
仕様
フランジ、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、因州和紙、高さ調節可能型
材質
鋼(オフホワイト塗装)
長さ(mm)
1500~750
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
350
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.5
光束(Lm)
375
アズワン品番
64-9326-73
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。