曜日別特売
631W メッシュマジック式脚絆 柏田製作所 68459566

メッシュマジック式脚絆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1足注文コード68459566品番631W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

帆布製品です。

ホワイトサイズM寸法(cm)有効:26~28.5、脹脛周囲:33、肩口:20、足首周囲:27総丈(cm)17素材ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする