柏田製作所
メッシュマジック式脚絆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68459618
品番
631B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
帆布製品です。
色
ブラック
サイズ
LL
寸法(cm)
有効:31~33.5、脹脛周囲:38、足首周囲:32
総丈(cm)
17
素材
ポリエステル