7055GRSS 帯電帽 川西工業 68459627

本体画像

帯電帽

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グリーン
サイズSS
内容量1袋(20枚)注文コード68459627品番7055GRSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチします。
・頭頂部にスパンボンド不織布を使用しムレを軽減します。
・独自縫製で顔廻りの着用痕を大幅に軽減します。
・洗濯可能(10 回程度)。
・耳もとはメッシュ構造になっています。

用途食品加工グリーンサイズSS寸法(cm)頭周り:41-57RoHS指令(10物質対応)対応深さ(cm)装着:22
関連資料:(0.77MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする