AP36499L 和風照明 コイズミ(小泉成器) 68459974

AP36499L 和風照明 コイズミ(小泉成器) 68459974
AP36499L 和風照明 コイズミ(小泉成器) 68459974
AP36499L 和風照明 コイズミ(小泉成器) 68459974

和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)705
材質和紙(朱色)、竹
内容量1台注文コード68459974品番AP36499L
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。
※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。

消費電力(W)8.9仕様白熱球60W相当、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDG9(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、下面和紙付材質和紙(朱色)、竹長さ(mm)2000~1000質量(kg)1.5直径(Φmm)705高さ(mm)365タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光束(Lm)620アズワン品番64-9316-41LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする