消費電力(W)8.9仕様白熱球60W相当、LED付、電球形LEDランプLDG9(E26)、コードハンガ使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、コードハンガー付、引掛シーリング付材質和紙(青海波模様)、竹長さ(mm)1380質量(kg)0.7直径(Φmm)385高さ(mm)245タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光束(Lm)555アズワン品番64-9316-42LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80