AP38923L 和風照明 コイズミ(小泉成器) 68460062

和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)222
消費電力(W)4.9
材質プラスチック(白木色)、アクリル(和紙入)
プラスチック(白木色)、アクリル(和紙入)
プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)
内容量1台注文コード68460062品番AP38923L
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。

消費電力(W)4.9材質プラスチック(白木色)、アクリル(和紙入)長さ(mm)1540質量(kg)0.5直径(Φmm)222仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付高さ(mm)230タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.5光束(Lm)375アズワン品番64-9317-60LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする