コイズミ(小泉成器)
和風照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
434
222
434
消費電力(W)
7
4.9
7
材質
プラスチック(白木色)、アクリル(和紙入)
プラスチック(白木色)、アクリル(和紙入)
プラスチック(白木色)、アクリル(和紙入)
プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68460087
品番
AP38925L
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)
7
材質
プラスチック(白木色)、アクリル(和紙入)
長さ(mm)
1500
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
434
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付
高さ(mm)
195
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105
光束(Lm)
735
アズワン品番
64-9317-62
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。