曜日別特売
AP47548L 和風照明 コイズミ(小泉成器) 68460202

和風照明

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード68460202品番AP47548L
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。

消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質飾/杉柾長さ(mm)740~430幅(mm)□170質量(kg)0.5高さ(mm)230タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6光束(Lm)415アズワン品番64-9326-78LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする