コイズミ(小泉成器)
和風照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68460473
品番
AU45056L
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
8.1
仕様
速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、裏ネジ式
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白)
幅(mm)
185
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
200
奥行(mm)
93
機能
人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度切替可能
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
27.1
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
220
アズワン品番
64-9324-93
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。