コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
消費電力(W)
6.2
6.2
3.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68461155
品番
AU47872L
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.2
仕様
速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E
材質
アルミダイカスト(オフホワイト塗装)
幅(mm)
120
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
120
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
200
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
アズワン品番
64-9328-14
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※ご使用には別売セードが必要です。