用途会議室 応接室 重役室色ライトオーク、ワイヤリングBOX:シルバー色(脚部)シルバー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×720形状ボート型仕様ワイヤリングBOX付、組立式幅(mm)2400高さ(mm)720タイプワイヤリングBOX奥行(mm)1200パイプ径(Φmm)脚部:60.5材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)支柱:スチールパイプ、ベース:スチールプレス成型品、焼付塗装、アジャスター付特性指紋レスグリーン購入法適合