消費電力(W)5.3材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(内面白色塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)293エネルギー消費効率(Lm/W)66仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式幅(mm)180高さ(mm)280機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)350アズワン品番64-9319-09明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84