曜日別特売
AU40254L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68461514

エクステリア ポーチ灯

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
消費電力(W)4.9
質量(kg)2
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(内面白色塗装)
アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(内面白色塗装)
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)
内容量1台注文コード68461514品番AU40254L
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
消費電力(W)4.9材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(内面白色塗装)質量(kg)2奥行(mm)271エネルギー消費効率(Lm/W)71.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式幅(mm)180高さ(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)350アズワン品番64-9319-12明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68461505
2023-05-25
用途: 玄関
飲食業

とても雰囲気がよくて、素敵でした。買ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする