曜日別特売
AU45047L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462074

AU45047L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462074
AU45047L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462074

エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
消費電力(W)4.9
明るさ白熱球60W相当
内容量1台注文コード68462074品番AU45047L
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
消費電力(W)4.9材質本体/アクリル(乳白色)、セード/アクリル(乳白色)、飾/アクリル(乳半消し・グレー色)質量(kg)0.6高さ(mm)285エネルギー消費効率(Lm/W)77.5仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、縦向き・横向き取付可能型、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式、意匠登録済幅(mm)110奥行(mm)100色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)380アズワン品番64-9324-85明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする