曜日別特売
AU45803L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462257

エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質アクリル(ブラウンメタリック色)、アクリル(乳白色)
アクリル(ブラウンメタリック色)、アクリル(乳白色)
アクリル(ダークグレーメタリック色)、アクリル(乳白色)
アクリル(シルバーメタリック色)、アクリル(乳白色)
内容量1台注文コード68462257品番AU45803L
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。

消費電力(W)8.1仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式材質アクリル(ブラウンメタリック色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.9高さ(mm)141奥行(mm)130機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)240アズワン品番64-9325-50明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする