曜日別特売
AU35221L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462582

エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)1
内容量1台注文コード68462582品番AU35221L
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)幅(mm)82質量(kg)1高さ(mm)298奥行(mm)95色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光源寿命40000時間光束(Lm)280アズワン品番64-9316-31明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする