コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ・勝手口灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68463036
品番
AU42393L
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
材質
ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)
質量(kg)
1.1
径(Φmm)
264
奥行(mm)
154
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.8
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
210
アズワン品番
64-9323-01
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。