曜日別特売
AU35659L 和風エクステリアライト コイズミ(小泉成器) 68463264

AU35659L 和風エクステリアライト コイズミ(小泉成器) 68463264
AU35659L 和風エクステリアライト コイズミ(小泉成器) 68463264

和風エクステリアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)4.9
光束(Lm)315
内容量1台注文コード68463264品番AU35659L
参考基準価格(税別)¥68,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。

消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、二重絶縁、防雨型、表ネジ式、プラグ付材質ステンレス(ブラウン塗装)、アクリル(乳白色・網目模様入)幅(mm)280質量(kg)3.8高さ(mm)455奥行(mm)280色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.2光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)6光束(Lm)315アズワン品番64-9316-34演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
※風の強い場所での使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする