曜日別特売
AU47339L エクステリア 門柱灯 コイズミ(小泉成器) 68463535

エクステリア 門柱灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)4
内容量1台注文コード68463535品番AU47339L
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
消費電力(W)4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形クリアLEDランプLDC4(E17)、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)164質量(kg)1.6高さ(mm)164奥行(mm)325色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)45光源寿命40000時間光束(Lm)180アズワン品番64-9328-03明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする