曜日別特売
AU43674L エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器) 68464506

AU43674L エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器) 68464506
AU43674L エクステリア スポットライト コイズミ(小泉成器) 68464506

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)570注文コード68464506品番AU43674L
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)7.4仕様LED一体型、広角、調光範囲(100~約1%)、直付・壁付・傾斜天井取付可能、防雨型、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)質量(kg)1色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77光束(Lm)570アズワン品番64-9323-41LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする