カムス(旧:高周波精密)
板バイト
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(mm)
12
10
12
16
2.5
2
3.5
3
4
5
6
8
材質
NK4
SKH4
NK4
MV10
高さ(mm)
25
25
32
20
40
45
50
16
19
12
13
17
18
10
8
全長(mm)
200
160
200
125
115
250
170
65
75
100
全241種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68465512
品番
12×25×200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
NK4
幅(mm)
12
全長(mm)
200
高さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応