板バイト

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)2
材質NK4
高さ(mm)12
全長(mm)160
内容量1本注文コード68465774品番2×12×160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
材質NK4幅(mm)2全長(mm)160高さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68465512
2023-07-24
用途: バネ製造時
株式会社東光バネ工業社製造業

NK4バイトを使っての、バネ加工をしていますが、品質は、安定していると思います

対象商品 : 68465756
2020-01-18
用途: 鉋表馴染み
教育・研究機関

鉋表馴染み用のスクレイパーとして厚みも重さも長さも丁度良く、薄く微妙に削ってくれて重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする