曜日別特売
AU45015L エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器) 68465933

エクステリアライト 軒下用シーリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
光源色昼白色
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)99.5
光束(Lm)1025
内容量1台注文コード68465933品番AU45015L
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式材質プラスチック(白色)、アクリル(乳白色)質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.5光束(Lm)1025アズワン品番64-9324-75LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする