コイズミ照明
ダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68469582
品番
AD38586L
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
LED付・交換可、LEDランプ0.7W(E12)、ファインホワイト塗装、グラスウール敷施工可能型
質量(kg)
0.1
直径(Φmm)
65
消費電力(W)
0.7
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
79
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9316-96
出幅(mm)
3
エコロジー商品
省エネ
注意
※2~25mmの材厚で取付けてください。